Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 770 x 570 x 550 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 770 x 570 x 550 mm, Ansicht 1
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 770 x 570 x 550 mm, Ansicht 1
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 770 x 570 x 550 mm, Ansicht 2
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 770 x 570 x 550 mm, Ansicht 3
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 770 x 570 x 550 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-UN 25021
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UN 25021
EAN/GTIN:
     4251259855095
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgutkarton 770 x 570 x 550
gefahrgut karton

UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 770 x 570 x 550 mm

Weitere Informationen:
Länge:
770 mm
Breite:
570 mm
Höhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Karton, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 32,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 566,35*
€ 673,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 448,83*
€ 534,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 397,49*
€ 473,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 390,08*
€ 464,20
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 362,96*
€ 431,92
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 342,10*
€ 407,10
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 335,84*
€ 399,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 326,07*
€ 388,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.