Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2000 Kantenschutzecken mit Dorn aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2000 Kantenschutzecken mit Dorn aus PP, Ansicht 1
2000 Kantenschutzecken mit Dorn aus PP, Ansicht 1
2000 Kantenschutzecken mit Dorn aus PP, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-49005
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-49005
EAN/GTIN:
     4251259861409
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel

2000 Kantenschutzecken mit Dorn aus PP

Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
400/300/200 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 32 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.