Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Papier-Tragetaschen 180 + 80 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250 Papier-Tragetaschen 180 + 80 x 220 mm, Ansicht 1
250 Papier-Tragetaschen 180 + 80 x 220 mm, Ansicht 1
250 Papier-Tragetaschen 180 + 80 x 220 mm, Ansicht 2
250 Papier-Tragetaschen 180 + 80 x 220 mm, Ansicht 3
250 Papier-Tragetaschen 180 + 80 x 220 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-K24-44522
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-44522
EAN/GTIN:
     4251259861522
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papier-tragetasche 18 + 8 x 22 cm
papier-tragetasche

250 Papier-Tragetaschen 180 + 80 x 220 mm

Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: papier-tragetaschen, Tragetaschen, Papier-Tragetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.