Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband 70 mm 110 g/m² kreuzverstärkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband 70 mm 110 g/m² kreuzverstärkt, Ansicht 1
Nassklebeband 70 mm 110 g/m² kreuzverstärkt, Ansicht 1
Nassklebeband 70 mm 110 g/m² kreuzverstärkt, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-31405
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-31405
EAN/GTIN:
     4251259869665
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband

Nassklebeband 70 mm 110 g/m² kreuzverstärkt

Weitere Informationen:
Länge:
150 m
Breite:
70 mm
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 9,96167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,10*
€ 195,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,46*
€ 187,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 154,45*
€ 183,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,21*
€ 171,61
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 143,51*
€ 170,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,26*
€ 156,20
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 126,11*
€ 150,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,54*
€ 142,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.