Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatt.Notleuchte VM Autotest LED/3h 230V AC Wandm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-NLVMW003SC
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     NLVMW003SC
EAN/GTIN:
     9004840531381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Scheibenleuchte
Autonomiezeit:
3h
Design:
VM
EB-ZB:
Einzelbatterienotleuchten
Erkennungsweite:
22m
Farbe:
silber
Funktion:
Selfcontrol
Leuchtenart:
Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel/Lampe:
LED
Montage:
Wandmontage
Schutzart:
IP40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.