Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP65, transparente Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BK080200--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BK080200--
EAN/GTIN:
     9004840614947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteilertür
kleinverteiler ip65 1-reihig
verteilertür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz mit Tür
Breite:
127mm
Farbe:
RAL9016
Höhe:
200mm
Material Tür:
Kunststoff
Schutzart:
IP65
TE pro Reihe:
4
Tiefe:
120mm
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.