Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x 3/2-Wegeventil elektropneumatisch Norgren V61BA11A-A213L G1/4 Spannung 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20489
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61BA11A-A213L
EAN/GTIN:
     4067201351047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile



Magnetisch betätigtes Schieberventil, Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei, Verteilersystem für einfache Montage, Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
V61BA11A-A213L Hersteller-Nummer
Funktion:
NC/NC Funktion
Betätigung/Rückstellung:
Sol/Sol Internal Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/4 Anschlussgröße
Fließrate:
950 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
2 ... 10 bar Maximaler Druck
Spannung:
24 V d.c. 2W Spannung
Handhilfsbetätigung:
2 Handhilfsbetätigung
Steckerbild:
L Steckerbild
Länge:
199 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht (kg):
0,43 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, imi norgren originalteile, 2 x 3/2 NC SOL/SOL VALVE, 2 x 3/2 NC SOL/SOL VENTIL, V61BA11A-A319J V62CA11A-A213J V62CA11A-A313J V6, V60AA11A-A213J V60AA11A-A213L V60AA11A-A219J V6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,72*
€ 119,80*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,45*
€ 119,91*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 195,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.