| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-903015-20239 Herst.-Nr.: V60A417A-A319J EAN/GTIN: 4067201353485 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetisch betätigtes Schieberventil, Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei, Verteilersystem für einfache Montage, Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller-Nummer: | V60A417A-A319J Hersteller-Nummer | Funktion: | NC Funktion | Betätigung/Rückstellung: | Sol/spring Internal Betätigung/Rückstell | Anschlussgröße: | G1/8 Anschlussgröße | Fließrate: | 750 l/min Fließrate | Maximaler Druck: | 2 ... 10 bar Maximaler Druck | Spannung: | 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA Spannung | Handhilfsbetätigung: | 3 Handhilfsbetätigung | Steckerbild: | J Steckerbild | Länge: | 125 mm | Breite: | 22 mm | Höhe: | 35 mm | Gewicht (kg): | 0,22 Gewicht (kg) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil 24v, V60A417A-A313L V60A417A-A319J V61B417A-A113L V6, V61B411A-A318J V61B411A-A319J V61B411A-A319L V6, V62C417A-A218J V62C417A-A219J V62C417A-A313J V6, V60A423A-A213J V60A423A-A213L V60A423A-A219J V6, 3/2 NC SOL/AIR SPRING VALVE, 85011811 85011812 85012811 85012812, V60A413A-A212J V60A413A-A212L V60A413A-A213J V6, Testeingabe In-Line Ventile / Flachventile, V62C413A-A218L V62C413A-A219J V62C413A-A312J V6, V60A313A-A219J V60A313A-A219L V60A313A-A313J V6, V61B313A-A319J V61B323A-A213J V61B323A-A313J V6, V63D423A-A213J V63D423A-A219J V63D423A-A313J V6, V61B413A-A313L V61B413A-A314J V61B413A-A318J V6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 52,42* | € 66,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 53,03* | € 66,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 47 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 55,64* | € 69,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 183 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,30* | € 109,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 99,90* | € 121,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 183 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 183 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 183 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|