Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Langzeitfett C2LP 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-8793
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8793
EAN/GTIN:
     4015838087938
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett 25 kg
mehrzweckfett
meguin mehrzweckfett

Beschreibung:

Langzeitschmierfett auf Basis einer Calciumseife.

Eigenschaften
Besitzt durch seine spezielle Additivtechnologie eine ausgezeichnete Schmierwirkung, ist alterungsbeständig und weist sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gutes Tieftemperaturverhalten auf.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +110 °C


Anwendung:

Eignet sich besonders zur Schmierung hochbelasteter Wälz- und Gleitlagerungen, speziell bei Feuchtigkeit. Durch seinen außerordentlich haftfesten Schmierfilm und seine wasserabweisende Wirkung besonders für Maschinen und Fahrzeuge der Bauindustrie und Landwirtschaft geeignet. , Insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss und Stoßbelastungen.

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Eimer Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
25kg Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
26,720 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 8792 8793 8794 8795 33009 6684 33124
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 182,92*
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 197,80*
6 Tage
49
Frei Haus
ab € 237,60*
€ 275,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.