Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Sägekettenoel BIO 100 200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6480
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6480
EAN/GTIN:
     4015838064809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl

Beschreibung:

Biologisch schnell abbaubares Schmieröl auf Basis hochwertiger Pflanzenöle. Aufgrund seines ausgezeichneten Viskositätstemperaturverhaltens über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar. Antiverschleißadditive in Verbindung mit besonderen Haftzusätzen und dem natürlichen, polaren Haftvermögen der pflanzlichen Grundöle sorgen für hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz und verhindern das Abschleudern von der Schmierstelle. Toxikologisch unbedenklich. Besonders bei Verlustschmierung zu empfehlen, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden und ein Einbringen in die Umwelt zu befürchten ist. Typische Anwendungsbeispiele sind Schmierung von Sägegattern und Kettenschmierung von Motorsägen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
200l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
199,000 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, meguin sägekettenöl, kettensägenhaftöl, 6889 6480
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.050,35*
€ 1.171,22*
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,70*
€ 1.307,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,40*
€ 1.555,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,90*
€ 1.504,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,30*
€ 1.452,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.176,70*
€ 1.400,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.