Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 41 MoS2-Suspension 1l 4051 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-4051
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4051
EAN/GTIN:
     4100420040511
Suchbegriffe:
4051

Beschreibung:

Die kolloidale MoS2-Festschmierstoffsuspension in Mineralöl reduziert den Einlauf- und Betriebsverschleiß. Gewährleistet durch Verbesserung der Hochdruckbelastbarkeit optimale Notlaufeigenschaft sowie Erhöhung der Betriebssicherheit. Der MoS2-Festschmierstoff reduziert die Reibung und senkt den Öl- und Energieverbrauch.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Schmieröl von Motoren, Verdichtern, Pumpen, Hydraulikanlagen und Industriegetrieben.

Anwendung:

3-5 % dem Schmieröl zugeben. Bei extremen Beanspruchungen, Zugabe bis zu 10 %.

Kolloidale MoS2-Festschmierstoffsuspension in Mineralöl. Für die Zugabe zum Schmieröl von Motoren, Verdichtern, Pumpen, Hydraulikanlagen und Industriegetrieben. Reduziert den Einlauf- und Betriebsverschleiß.

3-5 % dem Schmieröl zugeben. Bei extremen Beanspruchungen, Zugabe bis zu 10 %.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Blech Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
1,025 Gewicht (kg)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,80*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 55,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 368,40*
€ 438,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,40*
€ 424,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 343,80*
€ 409,12
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 331,80*
€ 394,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.