Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Automatikgetriebereiniger 300ml 2512 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-2512
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4100420025129
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikgetriebereiniger
automatikgetriebereiniger

Beschreibung:

Hochwirksame Reinigungsflüssigkeit, um Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe zu lösen. Gewährleistet die optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer des Getriebes. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantadditive wurden in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit in zahlreichen Labor- und Feldversuchen erfolgreich auf das Lösen von Schlamm- und Lackbildner getestet.

Einsatzgebiet:

Für alle Automatikgetriebe geeignet.

Anwendung:

Doseninhalt vor dem Automatikgetriebeölwechsel mithilfe eines Trichters über den Messstab dem betriebswarmen Getriebeöl beimischen. Motor ca. 10 Min. in Parkstellung laufen lassen und im Stand mindestens zweimal alle Wählhebelstellungen durchschalten. Nach der Reinigung mit entsprechendem LIQUI MOLY-Getriebeöl Öl- und Filterwechsel durchführen. 300 ml Doseninhalt ausreichend für 6-9 l Ölvolumen. Auch in allen handelsüblichen Automatikgetriebe-Reinigungsgeräten verwendbar. Hierbei ist die Arbeitsanweisung des Geräteherstellers zu beachten!


Entfernt störende Ablagerungen.
Sichert optimale Schaltfunktion.
Reinigt und befreit den Automatik-Ölkreislauf von Ablagerungen und Rückständen. Sichert eine optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer der Getriebe. Für alle Automatikgetriebe geeignet!
Anwendung: Doseninhalt dem betriebswarmen Getriebeöl vor dem Automatikölwechsel mit Hilfe eines Trichters über den Messstab beimischen. Motor ca. 10 Minuten in Parkstellung laufen lassen und im Stand mindestens zwei mal alle Gänge durchschalten. Nach der Reinigung Öl- und Filterwechsel mit dem entsprechenden Liqui Moly-Getriebeöl durchführen. Doseninhalt ist ausreichend für 6 - 9 Liter Ölvolumen. Liqui Moly Automatik-Getriebe-Reiniger kann ebenfalls in Verbindung aller am Markt befindlichen Automatikgetriebe-Reinigungsgeräte verwendet werden. Hierbei die Arbeitsanweisung des Geräteherstellers beachten!

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Blech Gebindeart
Gebindeinhalt:
300 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,337 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 2512
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 15,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 19,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.