Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Lackreiniger 2500 500ml Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-21760
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21760
EAN/GTIN:
     4100420217609
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
liqui moly lackreiniger

Beschreibung:

Diese Politur reinigt kraftvoll leicht bis mittelstark verwitterte Lacke, glättet deren Oberfläche und gleicht mittlere bis starke Kratzer aus. Entfernt mühelos Flugrost und gibt Lacken ihre ursprüngliche Farbtiefe zurück. Poliermaschinengeeignet.

Einsatzgebiet:

Speziell für leicht bis mittelstark verwitterte Lackflächen sowie für mittlere bis starke Kratzer und Flugrost.


Anwendung:

1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen.
2. Vor Gebrauch gut schütteln. ,
3. Anschließend Lackreiniger 2500 auf Handpolierschwamm hart (Art.-Nr. 21782) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. Hinweis: Vorsicht an Karosserieübergängen, da das Produkt sehr abrasiv wirkt!
4. Nur zusammenhängende Bauteile in einem Arbeitsgang behandeln. ,
5. Nach dem Auftragen die Politurrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren. ,
Empfehlung: Abschließend mit Hart- &
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Flasche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
500ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,577 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger, 21760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,20*
€ 83,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,80*
€ 80,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,40*
€ 77,83
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.