| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1545 Herst.-Nr.: 1545 EAN/GTIN: 4100420015458 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Für die gründliche Autowäsche. Schont den Lack und verleiht strahlenden Glanz. Beseitigt mit waschaktiven Substanzen rückstandslos Staub sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Biologisch abbaubar.
Einsatzgebiet:Zur gründlichen und schonenden Reinigung von Lackoberflächen.
Anwendung:Vor der Anwendung grobe Verschmutzungen mit Hochdruck bzw. scharfem Wasserstrahl entfernen. Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend entsprechende Menge mit Wasser mischen. 40 ml (ca. 1 Kappe) sind ausreichend für 8 l Wasser. Das Shampoo mit Schwamm auf die zu reinigenden Lackflächen auftragen und verteilen. Danach gut mit Wasser abspülen und abledern.
Für die gründliche Autowäsche. Schont den Lack und gibt Glanz. Für die regelmäßige, pflegende und schonende Autowäsche. Entfernt mühelos Schmutzrückstände. Anwendung: 40 ml reichen für 8 l Wasser. Auto mit Schwamm waschen, abspritzen, trocknen lassen und nachledern. AchtungH319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält Dipenten, Citral, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Flasche Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 1 l Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 1,105 Gewicht (kg) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1545 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 5,80* | € 6,50* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,45* | € 8,16* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 6,43334* | € 8,99334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|