Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike Multispray 200ml Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-1513
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1513
EAN/GTIN:
     4100420015137
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
liqui moly multifunktionsspray

Beschreibung:

Schmiert, löst Rost und pflegt das Motorrad. Hält bewegliche Teile (z. B. Bowdenzüge) dauerhaft leichtgängig. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. Schützt die gesamte Elektrik. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt vor Korrosion und pflegt Gummiteile. Mit hervorragendem Kriechvermögen.

Einsatzgebiet:

Die hervorragenden und vielseitigen Eigenschaften ergeben ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten in der Werkstatt, im Kraftfahrzeug- und Zweiradbereich.

Anwendung:

Sprühen aus der Aerosoldose.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
200ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,240 Gewicht (kg)
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe tragen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 1513
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.