Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86531511 Einschraubfilter Gewinde G1/8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86531511
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/1511
EAN/GTIN:
     4067201176060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Einschraubfilter
Aufschraubklemmringverschraubung

Werkstoff: Gehäuse Aluminium, Filterelement Sintermetall. Betriebsdruck: max. 10 bar.

Weitere Informationen:
A:
G1/8 A A
B:
6,0 mm
C:
16 mm
D:
8 mm
SW:
15 mm
Durchfluss m3/h:
11,3 Durchfluss m3/h
Gewicht:
6 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 4,95*
Lager 183
35
1
€ 10,00*
ab € 4,51*
€ 4,97*
1 Tag
87
1
€ 4,90*
ab € 3,77*
€ 5,39*
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,48*
1
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.