Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86140800 Schalldämpfer Zapfen-ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86140800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100110800
EAN/GTIN:
     4067201181125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Werkstoff: Messing vernickelt mit Sinterbronce-Element.
Zum Einstecken in eine Push-In-Verschraubung.

Weitere Informationen:
Ø A:
8 mm
B:
40,5 mm
Ø C:
13,0 mm
D:
19,5 mm
Gewicht:
14 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 3,98*
1 Tag
6
5
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 3,98*
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 4,70*
€ 5,59*
2 Tage
88
10
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 6,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.