Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761150H Lenkrolle PU Ø 150 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761150H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761150H
EAN/GTIN:
     4067201334071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
150 mm
B:
50 mm
H:
209 mm
A:
48 mm
R:
123 mm
d:
11** mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
75 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
550 kg
Gewicht:
3,3 kg
Passende Bockrolle:
77763150H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763150H
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.