Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761100SH Lenkrolle PU Ø100 S.Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761100SH
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761100SH
EAN/GTIN:
     4067201334026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Gusseisen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
50 mm
H:
145 mm
A:
35 mm
R:
85 mm
d:
11 mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
75 mm
Tragkraft:
400 kg
Gewicht:
4,3 kg
Passende Bockrolle:
77763100SH Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,11*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763100SH
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.