Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77742100 Lenkrolle Festst. Gummi blau Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77742100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77742100
EAN/GTIN:
     4067201335122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Größe 100 mit Fadenschutz. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
36 mm
H:
128 mm
A:
34 mm
R:
84 mm
d:
9 mm
P:
102 mm
P1:
84 mm
M:
80 mm
M1:
60 mm
N:
70 mm
N1:
50 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
140 kg
Gewicht:
1,10 kg
Passende Bockrolle:
77743100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte blau, lochplatte, lenkrolle mit feststeller elastik, BlueWheel Blue-Wheel Blauer Reifen bluewheel, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77743100
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.