Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77722150 Lenkrolle Festst. PA Ø150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77722150
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77722150
EAN/GTIN:
     4067201335382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite

Weitere Informationen:
D:
150 mm
B:
45 mm
H:
190 mm
A:
48 mm
R:
123 mm
d:
12 mm
P:
135 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
100 mm
N1:
75 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
2,12 kg
Passende Bockrolle:
77723150 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte verzinkt, lochplatte, lenkrolle mit feststeller polyamid, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723150
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.