Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77722125H Lenkrolle Festst. PA Ø125 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77722125H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77722125H
EAN/GTIN:
     4067201333913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
50 mm
H:
178 mm
A:
46 mm
R:
108,5 mm
d:
11** mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
75 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
600 kg
Gewicht:
3,1 kg
Passende Bockrolle:
77723125H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723125H
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.