Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77099004 Rundstahlkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77099004
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77099004
EAN/GTIN:
     4067201181064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 766 mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.






** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
4 x 16 Nenngröße
d:
4 mm
t:
16 mm
b:
14 mm
Betriebskraft:
2000 N
Mindestbruchkraft:
8000 N
Gewicht:
0,32 kg/m
Bemerkung:
** Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, edelstahlkette d 4mm, Rundgliederketten, DIN766A, Haspelketten, Edelstahl-Ketten, rostfrei, Edelstahlketen, Rundketten, stainless, Edelstahl-Keten, Rundstalkete, Edelstahlketten, DIN766, DIN 766, Ankerketten, Absperrketten, Rundstahlkete, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,69*
€ 15,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,50*
€ 13,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.