Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68666500 Niveauausgl.-Element MN 686.6 50-33,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68666500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68666500
EAN/GTIN:
     4067201177067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
niveau ausgleichselemente


Werkstoff 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.6 50-33,0 Typ
passende Schraube:
M30 passende Schraube
h:
44 mm
h1:
54 mm
&#916!h:
10 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
33,0 mm
Fges.*:
330 kN
Fzus.*:
53,0 kN
Gewicht:
858 g
Weitere Suchbegriffe: 50-26.0, 60-33,0, 30-17.5, NAEK, Kugelausgleichselemente, 40-22,0, 50-33,0, 40-17.5, MN 686.6, 50-22,0, 40-22.0, 60-39.0, levelling sets, GN350., 20-11.0, MN686.6, 30-11,0, 60-33.0, 20-6,6, 60-26,0, 50-22.0, Maschinenfuß, 15-6,6, 30-17,5, Höhenverstellelemente, Höhenverstellschraube, 20-6.6, Kugelausgleichselement, 20-9.0, 30-11.0, Höhenverstellschrauben, 20-11,0, machine feet, 40-26,0, 30-13,5, 60-39,0, Maschinenfuss, levelling set, 20-9,0, Höhenverstellelement, 50-26,0, GN 350., 30-13.5, 60-26.0, 40-17,5, 15-6.6, 40-26.0, 50-33.0, machine foot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
€ 10,00*
ab € 51,91*
€ 64,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,92*
€ 88,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699665
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.