Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68182300 Ölschauglas 743.1 Außen-ø26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68182300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68182300
EAN/GTIN:
     4067201168966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas maedler





Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast.
Temperaturbeständig bis +180°C, Sichtscheibe ESG-Glas, Dichtungen Gummi
FPM , Kennung durch nicht schwarze Einfärbung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zöllig Ausführung
d1:
14 mm
Gewinde d2:
G 1/2'' Gewinde d2
d3+/-0,5:
26 mm
l1:
8,5 mm
l2:
7,5 mm
s:
23 mm
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, ölschauglas schauöffnung 23, Ölstandsanzeige, oelschauglas, Füllstandsanzeiger, Ölstandfenster, Oelstandsanzeiger, Fuellstandsanzeiger, Fueüllstandanzeiger, 743.1, GN743.1, Ölschaugläser, Füllstandanzeiger, Ölstandsfenster, Oelstandanzeiger, Ölaugen, Ölstandsauge Oelstandsauge Ölstandauge Oelstand, oelaugen, oil level sight glasses, Oil Level Pointer, Oelstandfenster, Oelstandsfenster, Oil Level Pointers, Oelschauglass, Ölstandanzeiger, Ölschauglass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.