Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66721300 Handkurbel 569 SW=14 L=130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66721300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66721300
EAN/GTIN:
     4067201172468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel sw14
handkurbel
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt.
Körperteil aus Kunststoff. Nabenbuchse Stahl brüniert.
Messing- Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes.
Zylindergriff aus Kunststoff schwarz und drehbar.

Form B = mit Bohrung H7.

Form V = mit Vierkantloch H11.

Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Passbohrung
und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung
mit Stift oder Druckschraube.
Weitere Informationen:
Form:
V Form
l:
130 mm
d1 H7 / sH11:
14 mm
d2:
28 mm
d3:
24 mm
d4:
40 mm
h1:
44 mm
h2:
14 mm
h3:
34 mm
h4:
18 mm
Griff-Ø x Länge:
26 x 82,5 mm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: GN570, cranked handle, Handkurbeln, 570, Kurbeln, Kurbel, 569, cranked handles
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 20,67*
€ 32,46*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,10*
€ 44,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.