Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66599312 Spannmutter 202 TG ø25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599312
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599312
EAN/GTIN:
     4067201191964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m12
klemmmutter

Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Auflagefläche bearbeitet.Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.

Weitere Informationen:
d1:
25 mm
d2:
M12 mm
a:
11 mm
b:
18 mm
h1:
18 mm
h2 ca.:
53 mm
l ca.:
87 mm
Gewicht:
125 g
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter Edelstahl rostfrei stainless clampi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.