Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66546600 Doppela. Spannmutter M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66546600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66546600
EAN/GTIN:
     4067201170976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m16
klemmmutter


Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt
gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige
Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen
Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
I~:
94,5 mm
d1:
M16 mm
d2:
32 mm
d3:
18 mm
h1:
25 mm
h2~:
52 mm
Gewicht:
435 g
Weitere Suchbegriffe: clamp nuts, Spannmuttern, GN99.8, GN99.7, clamp nut, 99.8, 99.7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599466
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.