Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66546200 Doppela. Spannmutter M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66546200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66546200
EAN/GTIN:
     4067201165095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m12
klemmmutter


Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt
gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige
Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen
Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
I~:
75,5 mm
d1:
M12 mm
d2:
25 mm
d3:
14 mm
h1:
19 mm
h2~:
40 mm
Gewicht:
212 g
Weitere Suchbegriffe: clamp nut, Spannmuttern, 99.8, 99.7, GN99.8, GN99.7, clamp nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599462
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.