Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66546000 Doppela. Spannmutter M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66546000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66546000
EAN/GTIN:
     4067201171508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m10
klemmmutter


Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt
gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige
Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen
Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
I~:
59,5 mm
d1:
M10 mm
d2:
20 mm
d3:
12 mm
h1:
15 mm
h2~:
32 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: clamp nut, GN99.7, 99.7, Spannmuttern, GN99.8, 99.8, clamp nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599460
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.