Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66545800 Doppela. Spannmutter M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66545800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66545800
EAN/GTIN:
     4067201171126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter


Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt
gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige
Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen
Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
I~:
47,5 mm
d1:
M8 mm
d2:
16 mm
d3:
10 mm
h1:
12,5 mm
h2~:
26 mm
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: clamp nuts, 99.7, GN99.7, Spannmuttern, GN99.8, 99.8, clamp nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599458
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.