Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66530800 Spannmutter 202 TG Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66530800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66530800
EAN/GTIN:
     4067201171027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter
Werkstoff: Stahlguss, entgratet.
Auflagefläche bearbeitet.

Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.
Sie sind dann einzusetzen, wenn der Hebel lackiert werden soll.
Weitere Informationen:
d1:
16 mm
d2:
M8 mm
a:
7 mm
b:
12 mm
h1:
12 mm
h2 ca.:
34,0 mm
l ca.:
56 mm
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter 202 TG clamping lever
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.