Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65575100 Stellfuß Form AG M16x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65575100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65575100
EAN/GTIN:
     4067201172963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form AG: Mit Gummiauflage NBR 80° +/-5° Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
Form:
AG Form
d1:
60 mm
d2:
M16 mm
I1:
75 mm
I2:
30 mm
I3:
26 mm
I4 ~:
16 mm
I5:
12 mm
I6:
4 mm
sw1:
8 mm
sw2:
12 mm
statische Belastbarkeit:
16 kN*
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuss mädler m16, dämpfungsfuß m16, maschinenfuß, Stellfuß Stellfüße levelling feet foot 340 rubb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
1
€ 10,00*
ab € 10,07*
€ 18,87*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 26,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65575200
ab € 10,38*
Zubehör
Mädler
65575300
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.