Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65503200 Schraube für T-Nuten DIN 787 M20 x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65503200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65503200
EAN/GTIN:
     4067201167723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube


Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung
gefräst. schwarz.



Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.



Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M 20 mm
für T-Nuten DIN 650:
22 mm
l:
160 * mm
a:
21,6 mm
b:
100 mm
e:
35 mm
k:
14 mm
Gewicht:
497 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m20, din 787, ISO 299, DIN part, T-slot bolts, T-slot bolt, DIN-Teil, screw, DIN787, T-Nuten, Nutenschrauben, Schrauben, ISO299, screws, DIN650, DIN299, DIN 650, Schraube, Nutenschraube, DIN 299
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 14,02*
€ 19,34*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 26,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.