Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65501500 Schraube für T-Nuten DIN 787 M12 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65501500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65501500
EAN/GTIN:
     4067201172437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube


Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung
gefräst. schwarz.



Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.



Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M 12 mm
für T-Nuten DIN 650:
14 mm
l:
50 mm
a:
13,6 mm
b:
35 mm
e:
22 mm
k:
8 mm
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m12, din 787, T-Nuten, screws, DIN787, DIN-Teil, T-slot bolts, Nutenschraube, Schrauben, T-slot bolt, DIN 299, screw, ISO299, DIN299, DIN650, DIN part, ISO 299, DIN 650, Schraube, Nutenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 6,29*
€ 8,51*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 9,20*
€ 11,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65501600
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.