Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499212 Hohe Rändelschraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499212
EAN/GTIN:
     4067201158158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Planfläche des Schraubenkopfes
sauber feingedreht. Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum
Kopf und ohne Einstich am Gewindeende.

Weitere Informationen:
d1:
M 5 mm
l:
10 mm
d2:
20 mm
d3:
10 mm
h:
11,5 mm
k:
4,0 mm
Gewicht:
12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.