Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65459120 Ringmutter M20 A4 gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65459120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65459120
EAN/GTIN:
     4067201269847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582

Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, gegossen und poliert.

  • Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
  • Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C. Bitte beachten: Diese Ringmuttern entsprechen nicht DIN 582. Die Belastbarkeiten und Sicherheiten entsprechen nicht den DIN-Teilen. Diese Ringmuttern dürfen daher nur bei geringer Beanspruchung und auf eigene Gefahr verwendet werden, aber niemals für sicherheitsrelevante Anwendungen. Je nach Gießerei sind diese mit der Gewindegröße und /oder der Herstellerkennung gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 Werkstoff
D1:
M20 mm
d2 ≈:
40 mm
d3 ≈:
72 mm
d4 ≈:
40 mm
e ≈:
16 mm
h ≈:
69 mm
k ≈:
16 mm
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm), Ringmutter (ohne Norm), din582 a4, edelstahl-ringmutter (ohne norm), din 582 m20, Ringmutter geschmiedet lifting eye nut ring ros
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.