Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65458924 Ringmutter M24 A2 gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65458924
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65458924
EAN/GTIN:
     4067201270614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582

Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, gegossen und poliert.

  • Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
  • Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C. Bitte beachten: Diese Ringmuttern entsprechen nicht DIN 582. Die Belastbarkeiten und Sicherheiten entsprechen nicht den DIN-Teilen. Diese Ringmuttern dürfen daher nur bei geringer Beanspruchung und auf eigene Gefahr verwendet werden, aber niemals für sicherheitsrelevante Anwendungen. Je nach Gießerei sind diese mit der Gewindegröße und /oder der Herstellerkennung gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A2 Werkstoff
D1:
M24 mm
d2 ≈:
50 mm
d3 ≈:
90 mm
d4 ≈:
50 mm
e ≈:
20 mm
h ≈:
87 mm
k ≈:
20 mm
Gewicht:
0,72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.