Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65458020 Ringschraube DIN 580 M20 Stahl C15E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65458020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65458020
EAN/GTIN:
     4067201271130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
C15E Werkstoff
d1:
M20 mm
d2:
40 mm
d3:
72 mm
d4:
40 mm
e:
14 mm
h:
71 mm
k:
16 mm
l:
30 mm
m:
19 mm
F1 max.:
1200 kg
F2 max.:
860 kg
F3 max.:
600 kg
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m 20x30 din 580, din 580 c15e, din 580, DIN580 580 Ringschraube geschmiedet lifting eye
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.