Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65423438 Fl. Rändelschraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65423438
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65423438
EAN/GTIN:
     4067201220008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Aus einem Stück gefertigt, mit Gewinde bis zum Kopf (DIN-Bezeichnung A).

Weitere Informationen:
d1:
M10 mm
l:
40 mm
d2:
36 mm
k:
8 mm
Gewicht:
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.