Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65423100 Höhe Rändelschraube M10 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65423100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65423100
EAN/GTIN:
     4067201155379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht.

Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf
und ohne Einstich am Gewindeende.
Weitere Informationen:
d1:
M 10 mm
l:
30 mm
d2:
36 mm
d3:
20 mm
h:
23,0 mm
k:
8,0 mm
Gewicht:
113 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 10x30 brüniert, din 464, din 464 m10, DIN464, Rändelschraube, DIN-Teil, Rändelschrauben, knurled screw, DIN part, Material, knurled screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.