Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65422700 Höhe Rändelschraube M 8 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65422700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65422700
EAN/GTIN:
     4067201155027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht.

Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf
und ohne Einstich am Gewindeende.
Weitere Informationen:
d1:
M 8 mm
l:
30 mm
d2:
30 mm
d3:
16 mm
h:
18,0 mm
k:
6,0 mm
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m8x30, din 464, din 464 m8, knurled screws, DIN-Teil, Rändelschrauben, DIN464, Rändelschraube, Material, knurled screw, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499227
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.