Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399630 Nutmutter DIN981 M10x0,75 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399630
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399630
EAN/GTIN:
     4067201198222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Edelstahlmutter DIN 981
Edelstahlschraube DIN 653


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 0 Typ
d1:
M10 x 0,75 mm
Ø d2:
18 mm
Ø d3min.:
13,5 mm
B:
4 mm
b:
3 mm
t:
2 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: din981 m10x0,75, din 981, din 981 m10, Sicherungsmuttern, Nutmuter, Wälzlagernutmuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 11, Edelstahl stainless steel inox KM 19, KM 12 KM12, Edelstahl stainless steel inox KM 5, Edelstahl stainless steel inox KM 8, Wälzlager-Muttern, Wälzlager-Nutmuttern, Welzlager-Nutmuttern, Edelstahl, Nuttenmuttern, Wällenmuttern, Wälzlagermuttern, KM 4 KM4, Edelstahl stainless steel inox KM 14, Nutmutter, KM 15 KM15, KM 8 KM8, Edelstahl stainless steel inox KM 20, Edelstahl stainless steel inox KM 9, Edelstahl stainless steel inox KM 18, Nuttmuttern, KM 16 KM16, safety nut, Hakenmuttern, Welzlagermuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 7, KM 5 KM5, KM 0 KM0, KM 18 KM18, KM 10 KM10, Edelstahl stainless steel inox KM 0, locknut, KM 2 KM2, KM 19 KM19, DIN981, KM 7 KM7, Nutmutern, KM 17 KM17, KM 6 KM6, Edelstahl stainless steel inox KM 1, KM 11 KM11, Edelstahl stainless steel inox KM 4, stainless, Edelstahl stainless steel inox KM 6, Nutenmuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 12, Wälzlager Nutmuttern, Wellennutmuttern, KM 1 KM1, KM 13 KM13, rostfrei, KM 14 KM14, KM 3 KM3, Edelstahl stainless steel inox KM 2, KM 9 KM9, Edelstahl stainless steel inox KM 13, Edelstahl stainless steel inox KM 17, Edelstahl stainless steel inox KM 3, Edelstahl stainless steel inox KM 15, Edelstahl stainless steel inox KM 16, Wellenmuttern, Welzlager-Muttern, KM 20 KM20, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Edelstahl stainless steel inox KM 10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1319
1
€ 10,00*
ab € 2,47*
€ 4,92*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 6,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65399430
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.