Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399532 Sicherungsblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399532
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399532
EAN/GTIN:
     4067201195603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
Edelstahlschraube DIN 653

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Weitere Informationen:
Typ:
MB 1 Typ
passend zu:
KM 1 passend<BR/> zu
Ø d1:
12 mm
Ø d2:
25 mm
Ø d3:
17 mm
e:
3 mm
f:
10,5 mm
b 1:
3 mm
s:
1,00 mm
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: din 5406, lockwasher Sicherungsblech 981, DIN 5406 DIN5406 MB 20, DIN 5406 DIN5406 MB 6, rostfrei, DIN 5406 DIN5406 MB 8, DIN 5406 DIN5406 MB 10, Sicherungsscheiben, DIN 5406 DIN5406 MB 18, DIN 5406 DIN5406 MB 4, DIN 5406 DIN5406 MB 15, DIN 5406 DIN5406 MB 19, DIN 5406 DIN5406 MB 5, DIN 5406 DIN5406 MB 2, DIN 5406 DIN5406 MB 3, lock washer, DIN 5406 DIN5406 MB 12, Edelstahl, DIN 5406 DIN5406 MB 11, DIN 5406 DIN5406 MB 1, DIN 5406 DIN5406 MB 17, DIN 5406 DIN5406 MB 13, DIN 5406 DIN5406 MB 16, DIN 5406 DIN5406 MB 9, Sicherungscheiben, DIN 5406 DIN5406 MB 7, stainless, DIN 5406 DIN5406 MB 14, DIN 5406 DIN5406 MB 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.