Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399434 Nutmutter UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399434
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399434
EAN/GTIN:
     4067201191278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter mädler
wellenmutter

Werkstoff: Körper der Mutter: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Sicherungseinlage: Rostfreier Stahl.

Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.

Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!

Weitere Informationen:
d1:
M15 x 1 mm
d2 -0,5:
25 mm
d3 -0,5:
21 mm
g-0,5:
21,4 mm
b+/-0,2:
4 mm
t:
1,8 mm
h:
5 mm
B:
6,5 mm
Tol. B:
+/-0,5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagermutter, Sicherungsmuttern, Wellennutmuttern, self-locking nut, locknut, Wälzlagermuttern, stainless, selbstsichernd, Sicherungseinlage, 1.4305, Wälzlager-Nutmutter, Wellenmuttern, rostfrei, Wälzlager-Mutter, Fine U-Nut, Fuji U-Nut, Nutmuttern, locknuts, Wellennutmutter, Edelstahl, lock nut, Sicherungsmutter, Fuji Seimitsu, Nutmutter, Seimitsu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.