Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388675 Nutmutter DIN 981 M70x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388675
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388675
EAN/GTIN:
     4067201106906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
m70x2 din981
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 14 Typ
d1:
M70 x 2 mm
Ø d2:
92 mm
Ø d3min.:
85 mm
B:
12 mm
b:
8 mm
t:
3,5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
242 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, KM 5 KM5, Nutmutter, KM 15 KM15, KM 2 KM2, Nutenmuttern, Nuttmuttern, Wällenmuttern, KM 0 KM0, safety nut, KM 18 KM18, KM 3 KM3, KM 7 KM7, KM 20 KM20, verzinkt zinc plated, Wälzlager-Nutmuttern, KM 10 KM10, KM 8 KM8, KM 14 KM14, KM 17 KM17, KM 16 KM16, Welzlager-Muttern, KM 12 KM12, KM 6 KM6, Sicherungsmutter, Hakenmuttern, Wälzlagermuttern, Nutmuter, KM 4 KM4, Wälzlagernutmuttern, KM 11 KM11, Wälzlager-Muttern, Nutmutern, KM 9 KM9, Welzlagermuttern, KM 1 KM1, KM 13 KM13, KM 19 KM19, locknut, Nuttenmuttern, Wälzlager Nutmuttern, Wellenmuttern, Wellennutmuttern, DIN981, Sicherungsmuttern, Welzlager-Nutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65367500
ab € 2,97*
Zubehör
Mädler
65399675
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.