Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388662 Nutmutter DIN 981 M45x1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388662
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388662
EAN/GTIN:
     4067201106807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m45x1,5
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 9 Typ
d1:
M45 x 1,5 mm
Ø d2:
65 mm
Ø d3min.:
56 mm
B:
10 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
119 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m45, KM 7 KM7, KM 17 KM17, KM 8 KM8, KM 9 KM9, KM 6 KM6, Nutmutern, Wälzlager-Nutmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 5 KM5, KM 10 KM10, KM 19 KM19, KM 4 KM4, Welzlager-Nutmuttern, KM 11 KM11, KM 18 KM18, Nutmuter, verzinkt zinc plated, Nuttenmuttern, KM 0 KM0, KM 3 KM3, locknut, safety nut, Wälzlager Nutmuttern, Wälzlager-Muttern, Welzlagermuttern, Hakenmuttern, KM 16 KM16, Sicherungsmuttern, KM 15 KM15, Nuttmuttern, KM 1 KM1, DIN981, Sicherungsmutter, Wällenmuttern, Wellenmuttern, Nutenmuttern, Wellennutmuttern, KM 14 KM14, KM 20 KM20, Welzlager-Muttern, KM 12 KM12, KM 2 KM2, KM 13 KM13, Nutmutter, Wälzlagermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65366200
ab € 1,44*
Zubehör
Mädler
65399662
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.