Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388658 Nutmutter DIN 981 M40x1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388658
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388658
EAN/GTIN:
     4067201106753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m40x1,5 stahl
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 8 Typ
d1:
M40 x 1,5 mm
Ø d2:
58 mm
Ø d3min.:
50 mm
B:
9 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m40, verzinkt zinc plated, KM 0 KM0, Sicherungsmutter, Wälzlager-Nutmuttern, KM 11 KM11, Wellenmuttern, KM 18 KM18, KM 8 KM8, locknut, Wälzlagernutmuttern, KM 19 KM19, KM 4 KM4, Wälzlager Nutmuttern, Hakenmuttern, Nuttenmuttern, KM 3 KM3, Sicherungsmuttern, DIN981, KM 13 KM13, Nutmutern, Welzlagermuttern, Wellennutmuttern, KM 20 KM20, Nutmutter, KM 12 KM12, KM 16 KM16, KM 17 KM17, KM 2 KM2, KM 1 KM1, Welzlager-Muttern, Wälzlagermuttern, KM 7 KM7, Welzlager-Nutmuttern, Wällenmuttern, KM 14 KM14, Nutenmuttern, KM 15 KM15, KM 6 KM6, KM 10 KM10, Wälzlager-Muttern, Nutmuter, KM 9 KM9, safety nut, Nuttmuttern, KM 5 KM5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65365800
ab € 1,31*
Zubehör
Mädler
65399658
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.