Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388648 Nutmutter DIN 981 M30x1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388648
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388648
EAN/GTIN:
     4067201105978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
m30x1,5 din981
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 6 Typ
d1:
M30 x 1,5 mm
Ø d2:
45 mm
Ø d3min.:
38 mm
B:
7 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m30, KM 20 KM20, KM 4 KM4, Sicherungsmutter, Nuttmuttern, KM 8 KM8, locknut, KM 15 KM15, KM 16 KM16, KM 7 KM7, Nutmuter, Wellennutmuttern, KM 12 KM12, KM 9 KM9, Hakenmuttern, KM 0 KM0, Welzlagermuttern, Nutmutern, KM 17 KM17, KM 3 KM3, safety nut, Wällenmuttern, Nuttenmuttern, KM 1 KM1, Wälzlager-Nutmuttern, KM 14 KM14, Welzlager-Muttern, Wälzlagernutmuttern, KM 19 KM19, Nutenmuttern, Wälzlager-Muttern, verzinkt zinc plated, KM 18 KM18, KM 2 KM2, KM 10 KM10, KM 11 KM11, Sicherungsmuttern, Wälzlagermuttern, Wellenmuttern, Wälzlager Nutmuttern, KM 6 KM6, Nutmutter, KM 13 KM13, KM 5 KM5, Welzlager-Nutmuttern, DIN981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65364800
ab € 0,96*
Zubehör
Mädler
65399648
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.