Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388638 Nutmutter DIN981 M105x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388638
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388638
EAN/GTIN:
     4067201332862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m105x2
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 21 Typ
d1:
M105 x 2 mm
Ø d2:
140 mm
Ø d3min.:
126 mm
B:
18 mm
b:
12 mm
t:
5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
845 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, Wälzlagermuttern, Nutmutern, Welzlager-Nutmuttern, KM 9 KM9, Wälzlagernutmuttern, KM 19 KM19, KM 3 KM3, Nuttmuttern, KM 6 KM6, Sicherungsmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 0 KM0, KM 8 KM8, KM 18 KM18, KM 14 KM14, KM 5 KM5, KM 1 KM1, Nuttenmuttern, KM 20 KM20, KM 7 KM7, Wälzlager-Muttern, Wellennutmuttern, KM 13 KM13, Hakenmuttern, Welzlagermuttern, KM 2 KM2, Nutmuter, KM 12 KM12, safety nut, KM 11 KM11, Wällenmuttern, KM 16 KM16, locknut, Nutmutter, Welzlager-Muttern, Sicherungsmutter, DIN981, Wälzlager Nutmuttern, Wellenmuttern, KM 17 KM17, KM 15 KM15, verzinkt zinc plated, Nutenmuttern, KM 4 KM4, KM 10 KM10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.